※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75376 ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5 日東工器 46163287 75376 ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5 日東工器 46163287 75376 ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5 日東工器 46163287 75376 ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5 日東工器 46163287

ミニカプラスーパー 酸素用 内径Φ5

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163287 品番75376
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3531 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする