※HJ-50AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HJ トグルハンド
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163354
品番
HJ-40AS
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
40
爪長さ(mm)
37
最適把持力(N)
200〜1800
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
16
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
開閉角度(°)
-3〜28
ポート径
RC1/8
駆動源(MPa)
0.3〜0.7