日東工器
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日東工器の 溶接カプラ
日東工器の プラグ
ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163366
品番
75375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,075
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途
細径ゴムホース取付用
トラスコ品番
778-3639
材質
ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズ
内径Φ5
品名
燃料ガス用ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46163366
75375
65884412
S335SH
ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました