※HJ-50AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HJ トグルハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
63
注文コード
46163372
品番
HJ-63AS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,800
この商品は
シリンダー径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
63
爪長さ(mm)
45
最適把持力(N)
500〜4800
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
20
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
開閉角度(°)
-3〜28
ポート径
RC1/8
駆動源(MPa)
0.3〜0.7