※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2970 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 M16X1.5左 日東工器 46163384 2970 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 M16X1.5左 日東工器 46163384 2970 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 M16X1.5左 日東工器 46163384 2970 ミニカプラスーパー 燃料ガス用 M16X1.5左 日東工器 46163384

ミニカプラスーパー 燃料ガス用 M16X1.5左

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163384 品番2970
参考基準価格(税別)¥2,315 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途ガスゲージ用 トラスコ品番778-3671 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5左 品名燃料ガス用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする