※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
HJD 大把持180°広角ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)
40
32
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163397
品番
HJD-40AS
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
40
爪長さ(mm)
37
最適把持力(N)
100~650
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
16
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
開閉角度(°)
-4~184
ポート径
RC1/8
駆動源(MPa)
0.3~0.7