※HK-32MS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HK クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163476
品番
HK-40MS-NO
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
30
シリンダー径(Φmm)
40
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
爪長さ(mm)
50
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
20
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
22〜52
ポート径
RC1/8
最適把持力(N)
350〜600
駆動源(MPa)
0.3〜0.7