RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 手動ポンプ
”カップラ” スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163497
品番
S-1H
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途
油圧器具への接続用。
トラスコ品番
356-9683
適合機種
理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
タイプ
スタンダード
品名
ホース側カップラ
ねじ径
Rc3/8
ねじ径Rc
3/8