画像準備中

HK クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式ノーマルオープン 動作ストローク(mm)36 注文コード46163503 品番HK-50MS1-NO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,800
この商品は作動方式・動作ストロークなど13種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)36 シリンダー径(Φmm)50 形式単動式(N.O) 作動方式ノーマルオープン 爪長さ(mm)55 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー ロッド径(Φmm)28 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)26〜62 ポート径RC1/8 最適把持力(N)500〜800 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする