浮子式ガス採集器(8m)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46163506 品番GSN-8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。

トラスコ品番161-1595 幅(mm)76 高さ(mm)69 奥行(mm)26 電源(V)専用Ni-MH電池(付属) コード長さ(m)8 保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする