近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HK クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
40
注文コード
46163512
品番
HK-63MS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,800
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
63
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
爪長さ(mm)
60
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
32
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
28〜68
ポート径
RC1/8
最適把持力(N)
800〜1400
駆動源(MPa)
0.1〜0.7