※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163591
品番
HLA-15AS
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
20
シリンダー径(Φmm)
15
タイプ
ゴムカバーなし
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
爪長さ(mm)
12
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
20〜40
ポート径
M5
最適把持力(N)
40〜80
駆動源(MPa)
0.3〜0.7