近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
13
形式
-
注文コード
46163756
品番
HLBG-12AS-GT
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・形式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
13
シリンダー径(Φmm)
12
形式
-
爪長さ(mm)
10
長さ(爪開)(mm)
16〜29
タイプ
ゴムカバー付
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
ポート径
M5
最適把持力(N)
30〜60
駆動源(MPa)
0.1〜0.7