若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
ボードアンカ―V ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
46163759
品番
VA0000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
下穴不要、簡単に施工が可能です。
取付時に粉やゴミが出にくいです。
ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途
せっこうボード壁用。
付属品
ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本
トラスコ品番
463-0410
材質
鉄
長さ(mm)
約30
頭部径(Φmm)
9.4
本数
ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30
使用ビス径(mm)
4
注意
※天井には絶対に使用しないでください。
※インパクトドライバでの施工はしないでください。
※本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはできません。
※過度に叩きすぎないようご注意ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。