※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)23 形式複動式(標準) 注文コード46163792 品番HLBG-20AS
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は動作ストローク・形式など9種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)23 シリンダー径(Φmm)20 形式複動式(標準) 爪長さ(mm)15 長さ(爪開)(mm)32〜55 タイプゴムカバー付 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 ポート径M5 最適把持力(N)80〜150 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする