※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50-9 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら) 46163820 K50-9 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら) 46163820

固定ブロック タテ型1車 50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163820 品番K50-9
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

4点で壁、天井などに固定できます。

用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番506-1893 材質枠材:SUS304/車材:SUS303 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 車径(mm)50 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受ステンレス含油メタル 車幅(mm)12.8 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする