※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K39-5 滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら) 46163829 K39-5 滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら) 46163829

滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46163829 品番K39-5
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。

用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2105 材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする