コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
アルミ・幅広くん(95型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46163847
品番
24074
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途
関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番
819-3293
材質
皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)
950
全長(mm)
1230
質量(kg)
2.3
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
350
幅(cm)
約95
口径(Φmm)
持ち手部:33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×1230
全長(cm)
約123
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
950
刃先長(mm)
210