コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
キャスター雪押くん(660型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46163856
品番
27327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
キャスター付で新雪や軽いサラサラとした雪を効率よく除雪作業ができます。
ワンタッチで高さ調節でき作業負担を軽減します。(4段階切替式)
用途
玄関・駐車場周りの雪除けに。
トラスコ品番
819-3292
材質
先端:鉄、皿:ABS樹脂、柄:アルミ合金(塗装)、塩化ビニール
幅(mm)
660
全長(mm)
1200〜1500
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1200〜1500
奥行(mm)
320
幅(cm)
約66
全長(cm)
約120〜150(伸縮式)
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
660
刃先長(mm)
335