近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163862
品番
HLC-16AS-L1
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
80
シリンダー径(Φmm)
16×2
種類
ハンド
形式
-
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
2〜42
ポート径
M5
最適把持力(N)
80〜160
駆動源(MPa)
0.2〜0.7