近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HLD 薄薄型平行ハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46163957
品番
HLD-08AS-ET2LS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,800
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
12
シリンダー径(Φmm)
8×4
形式
-
長さ(爪開)(mm)
36〜48
ポート径
M3
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
最適把持力(N)
40〜120
駆動源(MPa)
0.2〜0.7