※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B45 10X75 ドライバービット ベッセル 46164109 B45 10X75 ドライバービット ベッセル 46164109

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46164109 品番B45 10X75
参考基準価格(税別)¥873 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。

トラスコ品番126-6136 全長(mm)75 対辺(mm)10 シャンク径(Φmm)6.35 外径(Φmm)16 呼称B45 刃先対辺10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※B39-1-023H〜B43H-2-150Hは発注単位10本です。B45-5.5-75〜B45-14-100は発注単位1本です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする