MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
反射レンズ(粘着剤付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
46164127
品番
5013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
夜間の安全対策商品です。
昼間は蛍光、夜は反射します。
コンクリートに接着可能です。
用途
カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。
トラスコ品番
556-2883
材質
本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム
厚さ(mm)
4
色
黄
縦(mm)
12
横(mm)
50