MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 安全ミラー
MYSTの 室内用 安全ミラー
クリップミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164179
品番
5138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。
クリップなので簡単に取り付けできます。
軽くて割れにくい。
ガレージまわりの安全確認・防犯に広範囲が見える。
トラスコ品番
556-2925
材質
ミラー部:アクリル樹脂、本体:HIPS、金具:ステンレス/スチール
形状
角
幅(mm)
190
色
ブラック
高さ(mm)
240
像の大きさ(曲面R)
650