LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46164267 品番JHD352
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすく、無段階調光式です。
点灯状態でセンサースイッチを押すと本体に触れずに使用モードのままオンオフが可能です。
マニュアルスイッチでモードの切り替えが出来ます。
USB充電式です。

用途暗い場所での作業や夜の工事に。 付属品microUSBケーブル、布バンド トラスコ品番403-5055 幅(mm)88 高さ(mm)40 奥行(mm)48 保護等級防塵・防滴IP65 光源COB LED(5W) 充電時間約4.5時間 明るさ(Lm)350 最大点灯時間3.5〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
コンテナ作業
エイワン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

一点集中ではなく、広角に明るいライトを探していましたので大変いい物が見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする