電工ケガキレベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46164346 品番MBL-KL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

持ちやすい波型形状で安定感抜群です。
スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。
ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。
落下防止穴付きです。
気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。

用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。 トラスコ品番537-0670 材質アクリル樹脂、マグネット 長さ(mm)95 厚さ(mm)13 透明 高さ(mm)51 精度±2.50mm/1=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管 マグネット1ヵ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする