※HMA-04AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HMA ミニ平行ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46164352
品番
HMA-01AS-NO
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
5
シリンダー径(Φmm)
10
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
爪長さ(mm)
17
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
5
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
8〜13
ポート径
M3
最適把持力(N)
5〜15
駆動源(MPa)
0.3〜0.7