Y-NM003 テント2.5M用装着ミストスピードキット YUYPRO 46164599 Y-NM003 テント2.5M用装着ミストスピードキット YUYPRO 46164599 Y-NM003 テント2.5M用装着ミストスピードキット YUYPRO 46164599 Y-NM003 テント2.5M用装着ミストスピードキット YUYPRO 46164599 Y-NM003 テント2.5M用装着ミストスピードキット YUYPRO 46164599

テント2.5M用装着ミストスピードキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46164599 品番Y-NM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。

用途お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。 付属品予備パーツ同封:ミスト部1個、自在クリップ1個、結束バンド5本 トラスコ品番385-8423 セット内容ミストホース7.5m×1個(噴霧器4個付)、蛇口キット×1個、ホース10m、分岐蛇口×1個 材質ミスト:PE+真鍮、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、ホースジョイント:PE、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 長さ(mm)17500 タイプテント2.5m用 全長(m)約17.5 外径(Φmm)6 ホース長さ(m)約17.5 ノズル4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする