YUYPRO
ミスト交換用部品 蛇口セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46164644
品番
Y-NM010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
同社の装着ミスト用オプション品です。
メーカーミストホース専用になります。
用途
メーカー専用ミストから吐水させる為に使用します。
トラスコ品番
385-8417
材質
分岐蛇口:PP+ゴム
高さ(mm)
110
外径(Φmm)
50