YUYPRO
YUYPROの 道路用品
YUYPROの その他道路用品
ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46164696
品番
Y-GT001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
どこでも使える無地仕様です。
ファスナー無しの収納ポケット式です。
用途
単管の取付標識に。
トラスコ品番
539-3791
材質
塩ビ
縦(mm)
320
横(mm)
450
取付け方法
マジックテープ(ハトメ付き)
表示内容
安全第一