※HMD-16AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HMD 薄型広角ハンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46164702
品番
HMD-25AS
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
25
爪長さ(mm)
27
最適把持力(N)
50〜240
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.2
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
8
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
開閉角度(°)
-4〜184
ポート径
M5
駆動源(MPa)
0.3〜0.7