※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
HMF 小型カニ型平行ハンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
形式
複動式(標準)
注文コード
46164711
品番
HMF-12AS
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
20
シリンダー径(Φmm)
12×2
形式
複動式(標準)
爪長さ(mm)
10
ロッド径(Φmm)
6
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
長さ(爪開)(mm)
51~71
ポート径
M5
最適把持力(N)
40~80
駆動源(MPa)
0.3~0.7