1000V絶縁強力型ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46164748 品番0206-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。
ハードな使用に最適です。
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。

トラスコ品番446-7116 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 切断能力(mm)銅・アルミ:13 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする