※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMF 小型カニ型平行ハンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)40 形式複動式(標準) 注文コード46164754 品番HMF-20AS
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は動作ストローク・形式など22種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)40 シリンダー径(Φmm)20×2 形式複動式(標準) 爪長さ(mm)16 ロッド径(Φmm)10 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)74〜114 ポート径M5 最適把持力(N)100〜250 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする