KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の 精密ニッパー
精密用ニッパー 125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46164775
品番
7622-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番
446-8929
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
形状
刃表面:片刃
全長(mm)
125
ハンドル
コンフォートタイプ
切断能力(Φmm) 軟線
Φ0.4〜2.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.4-2.5