7823-125 スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス) 46164784 7823-125 スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス) 46164784 7823-125 スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス) 46164784 7823-125 スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス) 46164784 7823-125 スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス) 46164784

スーパーニッパー 125mm 60°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46164784 品番7823-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。
先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。
ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。
小さな力でも大変スムーズに可動します。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

トラスコ品番446-9143 材質ステンレス、グリップ:コンフォート 形状刃表面:片刃 全長(mm)125 先端形状HRC54 ステンレス 口先長(mm)5.5 切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2〜1.0 ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5 切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする