0821-145 ニードルノーズペンチ 145mm KNIPEX(クニペックス) 46164845 0821-145 ニードルノーズペンチ 145mm KNIPEX(クニペックス) 46164845

ニードルノーズペンチ 145mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46164845 品番0821-145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。

用途掴み、切断、曲げ作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番116-3226 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)145 タイププラスチックグリップ・磨きヘッド 先端形状平型 切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0 切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
整備
建設業・工事業

先端の口の硬さと強度でラジオペンチでは口が開いてしまいそうな
パワープレーも平気でこなします。
ただ全長がかなり短く指の代わりのような
繊細な作業ではラジオペンチが向いていると
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする