曜日別特売
HMF-32AS-L1 HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所 46164867

HMF 小型カニ型平行ハンド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個形式-注文コード46164867品番HMF-32AS-L1
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
動作ストローク(mm)70シリンダー径(Φmm)32×2形式-爪長さ(mm)32ロッド径(Φmm)16種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)113~183ポート径RC1/8最適把持力(N)250~500駆動源(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする