※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HMF 小型カニ型平行ハンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
100
形式
複動式(標準)
注文コード
46164885
品番
HMF-40AS
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
100
シリンダー径(Φmm)
40×2
形式
複動式(標準)
爪長さ(mm)
38
ロッド径(Φmm)
20
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
171〜271
ポート径
RC1/8
最適把持力(N)
450〜850
駆動源(MPa)
0.3〜0.7