近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
LHA リニアガイドハンド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
5
注文コード
46164991
品番
LHA-01AS-K
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
5
シリンダー径(Φmm)
12
形式
-
ロッド径(Φmm)
6
ポート径
M3
種類
ハンド
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
最適把持力(N)
15〜30
駆動源(MPa)
0.1〜0.7