画像準備中

LHA リニアガイドハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)10 注文コード46165007 品番LHA-01AS-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は作動方式・動作ストロークなど35種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)10 シリンダー径(Φmm)12 形式ロングストローク ロッド径(Φmm)6 ポート径M3 質量(kg)0.094 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)0.64 最適把持力(N)15〜30 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする