近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
LHA リニアガイドハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
ノーマルクローズ
動作ストローク(mm)
5
注文コード
46165016
品番
LHA-01AS-NC
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
5
シリンダー径(Φmm)
12
形式
単動式(N.C)
ロッド径(Φmm)
6
ポート径
M3
種類
ハンド
作動方式
ノーマルクローズ
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
最適把持力(N)
15〜30
駆動源(MPa)
0.3〜0.7