※LHA-03AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
LHA リニアガイドハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
9
注文コード
46165043
品番
LHA-03AS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
9
シリンダー径(Φmm)
16
形式
複動式(標準)
ロッド径(Φmm)
8
ポート径
M5
質量(kg)
0.15
種類
ハンド
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
内容積(cm
3
)
(往復)1.58
最適把持力(N)
30〜50
駆動源(MPa)
0.1〜0.7