※LHA-04AS-L1

LHA リニアガイドハンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)11 注文コード46165104 品番LHA-04AS
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は作動方式・動作ストロークなど35種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)11 シリンダー径(Φmm)20 形式複動式(標準) ロッド径(Φmm)10 ポート径M5 質量(kg)0.36 種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)2.89 最適把持力(N)40〜80 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする