※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
プラグソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46165159
品番
3P-16S
参考基準価格(税別)
¥2,115
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自動車スパークプラグ専用ソケットです。
マグネット付の薄肉タイプです。
用途
自動車スパークプラグ専用。
トラスコ品番
295-3218
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
16
対辺寸法(mm)
16
対辺
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。