3P-18S プラグソケット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3P-18S プラグソケット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165168
3P-18S プラグソケット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 46165168

プラグソケット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)18
対辺寸法(mm)18
内容量1個注文コード46165168品番3P-18S
参考基準価格(税別)¥2,315販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動車スパークプラグ専用ソケットです。
マグネット付の薄肉タイプです。

用途
自動車スパークプラグ専用。
トラスコ品番295-3226材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺(mm)18対辺寸法(mm)18対辺6角
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする