画像準備中

LHA リニアガイドハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)30 注文コード46165183 品番LHA-05AS-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は作動方式・動作ストロークなど35種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)30 シリンダー径(Φmm)25 形式ロングストローク ロッド径(Φmm)12 ポート径M5 質量(kg)0.62 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)12.6 最適把持力(N)80〜150 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする