※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
ZC(ZA) ミニスライドメカ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
20
タイプ
ブッシュ軸受
注文コード
46165332
品番
ZA-20A-40
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・シリンダー径・タイプ
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
20
タイプ
ブッシュ軸受
ロッド径(Φmm)
8
理論推力(N)前進
310P
種類
ハンド
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
理論推力(N)後退
260P
駆動源(MPa)
0.2〜0.7