KGS
KGSの 切断
KGSの 切断砥石
KGSの 金属用
切断砥石 ブレイズ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46165789
品番
2TWC107SGB212-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。
「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。
一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途
ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。
トラスコ品番
562-8738
材質
セラミック砥粒SGブレイズ
粒度
(#)46
砥材
SGB+
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14300
硬度
X
外径(Φmm)
107
刃厚(mm)
1.2
最高使用周速度(m/s)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応