用途充電式ヘッドライト
トラスコ品番453-7701
材質本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート)
幅(mm)64(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず)
高さ(mm)26(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず)
奥行(mm)61(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず)
電圧(V)定格3.7、500mAh
充電時間1.5時間
最大点灯時間MAIN+SIDE:約3.5、MAIN(HIGH):約4.5、MAIN(LOW):約8、SIDE:約8、SIDE(点滅):約5.5